BTICINO - BTI16204 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 154X98X69 - 16204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP00
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199108254
Artikelnummer
BTI16204
Herstellernummer
16204
Hersteller
BTI
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP00
Bestückung:
ohne
Farbe:
gelb
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
154 mm
Breite:
114 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
16
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


