BTICINO - BTI16203 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 113X91X69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Farbe - gelb
Ausführung - Einzel
Schutzart (IP) - IP00
Packung
36 ST
Produktserien
EAN
8012199051185
Artikelnummer
BTI16203
Herstellernummer
16203
Hersteller
BTI
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Farbe:
gelb
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP00
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Länge:
113 mm
Breite:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne