BTICINO - BTI16202 MULTIBOX - SCATOLA DERIVAZIONE 113X91X49 - 16202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199051154
Artikelnummer
BTI16202
Herstellernummer
16202
Hersteller
BTI
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
113 mm
Breite:
105 mm
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne



