BTICINO - BTI16104 Unterputz-Dose 4M - 16104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - rechteckig
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199182094
Artikelnummer
BTI16104
Herstellernummer
16104
Hersteller
BTI
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
rechteckig
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Breite:
320 mm
Innentiefe:
69 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne


