Startseite

BTICINO - BTI16103 Unterputz-Dose 3M - 16103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8012199182063

Artikelnummer

BTI16103

Herstellernummer

16103

Hersteller

BTI

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP00

Bestückung:

ohne

Farbe:

gelb

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

nein

Länge:

224 mm

Breite:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

26

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

scatola multifunzionale 3 moduli Multibox

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie