Startseite

BTICINO - BTI16102 Unterputz-Dose 2M - 16102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Sichtmauerwerk

  • Form - rechteckig

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199182032

Artikelnummer

BTI16102

Herstellernummer

16102

Hersteller

BTI

Montageart:

Sichtmauerwerk

Form:

rechteckig

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Länge:

154 mm

Breite:

180 mm

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP00

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

sonstige

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

scatola multifunzionale 2 moduli Multibox