BTICINO - BTI122008BA INTERLINK - SCATOLA DERIVAZION 300X300 B - 122008BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8012199672380
Artikelnummer
BTI122008BA
Herstellernummer
122008BA
Hersteller
BTI
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
scatola di derivazione 300x300mm in PVC per distribuzione a parete - a 3 servizi per canale 120x60mm - bianco


