BTICINO - BTI120002GR INTERLINK - COPERCHIO PVC 60MM 2M GRIGIO - 120002GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - anthrazit
Packung
20 M
EAN
8012199162096
Artikelnummer
BTI120002GR
Herstellernummer
120002GR
Hersteller
BTI
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
anthrazit
coperchio laterale PVC 60 mm 2m - grigio


