BTICINO - BTI032778 btnet - cavo F/UTP cat 6A LSZH Bobina500 - 032778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - gelb
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Packung
500 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449070867688
Artikelnummer
BTI032778
Herstellernummer
032778
Hersteller
BTI
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
gelb
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
78 %
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie