Startseite

BREMAS ERSCE - BRMXNF0324BL6 SEZIONATORE 4POLI + FUSIBILI FONDOQUADRO - XNF0324BL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028242499

Artikelnummer

BRMXNF0324BL6

Herstellernummer

XNF0324BL6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

I sezionatori con fissaggio fondoquadro vengono forniti con albero standard da 175 mm. tutti i prezzi si intendono in Euro per unità. Montaggio fondoquadro con viti o su guida DIN, mostrina gialla 67x67 mm, manopola rossa lucchettabile con 3 lucchetti, IP66.

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie