Startseite

BREMAS ERSCE - BRMSAPV060T2R SCARICATORE T2 PV 600VDC + CONT. REMOTO - SAPV060T2R

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMSAPV060T2R SCARICATORE T2 PV 600VDC + CONT. REMOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 18 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 2.7 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8020028352129

Artikelnummer

BRMSAPV060T2R

Herstellernummer

SAPV060T2R

Hersteller

BRM

Nennableitstoßstrom (8/20):

18 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

2.7 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Max. Dauerspannung DC:

600 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

2.7 kV

Schutzpegel N-PE:

2.7 kV

Integrierter Kurzschlussschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione, Tipo 2 / Classe II, 600 Vdc 40kA, segnalazione remota, applicazione PV