BOTTER ELETTROTECNIC - BOTTBTMS02248S T.M. 300 VA 230-400/24-0-24 V. - TBTMS02248S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Packung
1 ST
EAN
8013768140873
Artikelnummer
BOTTBTMS02248S
Herstellernummer
TBTMS02248S
Hersteller
BOT
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Sekundärspannung 2:
0...48 V
Bemessungsscheinleistung:
300 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
120 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
101 mm