Startseite

BOSCH ROBERT - BOSPKN675DP1D Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,BrAter - PKN675DP1D

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSPKN675DP1D Glaskeramik Kochstelle,60cm,ZwKr,BrAter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:sonstige, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Induktionskochzonen:0, Anzahl der Gasbrenner:0, Art der Kochstellen:sonstige, Elektroanschlusswert:8500 W, Spannung:220...240 V, Lage der Steuerung:vorne, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:606 mm, Höhe:44 mm, Tiefe:527 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:500 mm, Einbautiefe:44...44 mm