BOSCH ROBERT - BOSPCH6A5C90D GasKochstelle,60cm,4Brenner,edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Art der Kochstellen - sonstige
Anzahl der Induktionskochzonen - 0
Rahmenausführung - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4242002914176
Artikelnummer
BOSPCH6A5C90D
Herstellernummer
PCH6A5C90D
Hersteller
BOS
Ausführung:
Einbau
Art der Kochstellen:
sonstige
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Rahmenausführung:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Gas
Anzahl der Normalkochstellen:
0
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Gasbrenner:
4
Absicherung des Gerätes:
3 A
Mit Zweikreiszone:
nein
Anzahl der Automatikkochstellen:
0
Hauptoberflächenwerkstoff:
Chromnickelstahl
Breite:
582 mm
Anzahl der Blitzkochstellen:
0
Anzahl der Sensorkochstellen:
0
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit Bräterzone:
nein
Einbauhöhe:
45 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
45 mm


