pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSPCH6A5C90D GasKochstelle,60cm,4Brenner,edelstahl

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSPCH6A5C90D GasKochstelle,60cm,4Brenner,edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Numero di piastre a induzione - 0

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002914176

Codice prodotto

BOSPCH6A5C90D

Cod. produttore

PCH6A5C90D

Produttore

BOS

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Altri

Numero di piastre a induzione:

0

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Gas

Numero di piastre di cottura normale:

0

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Numero di bruciatori a gas:

4

Protezione del dispositivo:

3 A

Con zona a bicircuito:

no

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Acciaio al cromo-nichel

Larghezza:

582 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

0

Numero di piani cottura con sensore:

0

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

45 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

45 mm