Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKIS77AFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 169/62L - KIS77AFE0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKIS77AFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm 169/62L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 231 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005188529

Artikelnummer

BOSKIS77AFE0

Herstellernummer

KIS77AFE0

Hersteller

BOS

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

90 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

231 l

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

vollintegrierbar

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

207 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

62 l

Höhe:

1578 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

558 mm

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Bruttofassungsvermögen gesamt:

237 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

169 l

Frostfree System:

ohne

Tiefe:

545 mm

Sternkennzeichnung:

4

Nischenhöhe:

1580...1580 mm

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Klimaklasse:

SN-ST

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Möbeltürbefestigung:

fest

Nischenbreite:

560...560 mm

Gefrierleistung:

5 kg/24h

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Nischentiefe:

550 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 231 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 169 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 62 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 5 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 207 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-ST EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 36 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 12 h Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum SuperKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller