BOSCH ROBERT - BOSKIN96NSE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 215/75L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004805104
Artikelnummer
BOSKIN96NSE0
Herstellernummer
KIN96NSE0
Hersteller
BOS
Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 290 l. Energieverbrauch/Jahr: 231 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/34 dB. Design: LED Beleuchtung. Einbau-Kuhl-/Gefrier-Kombination. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! SuperGefrieren: ja. Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. Super-Taste: SuperKuhlen. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Abtau-Automatik im Kuhlteil. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 215 l. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 4 x hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemuse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 75 l. Gefriervermogen in 24 Std.: 7.5 kg. Lagerzeit bei Storung : 10 h. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 193.5 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenma?e (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. Lange des Anschlusskabel: 230 cm. Klimaklasse: SN-ST. 220 - 240 V. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats. Umwelt und Sicherheit: Montage. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich


