Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKIF86PFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G - KIF86PFE0

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKIF86PFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.8cm NoFr 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005207558

Artikelnummer

BOSKIF86PFE0

Herstellernummer

KIF86PFE0

Hersteller

BOS

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

267 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

223 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

252 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

156 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

67 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

558 mm

Höhe:

1772 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560...560 mm

Nischenhöhe:

1775...1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

7 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum SuperKühlen Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät 2 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach Frischhaltesystem Eine VitaFresh 0° Schublade taufrisch mit aktiver Feuchteregulierung , None Gefrierteil VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller EU19_EEK_D: E Total Volume EEC EU19: 223 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 156 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 67 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 7 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 252 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-ST EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja EU19_Luftschallemission_D: 36 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 8 h