BOSCH ROBERT - BOSKGN49VICT KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 0G 311/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004802912
Artikelnummer
BOSKGN49VICT
Herstellernummer
KGN49VICT
Hersteller
BOS
Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 440 l. Energieverbrauch/Jahr: 178 kWh/a. Gerauscheffizienzklasse/Gerausch-Wert: B/35 dB. Design: Gebursteter Stahl Anti Fingerprint. Vertikaler Stangengriff. Ruckwand in Hochglanz wei?. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Twin No Frost (KS + GS) - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar. Getrennte Temperaturregelung fur Kuhl- und Gefrierraum. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKuhlen. Optisches und akustisches Warnsystem bei geoffneter Tur. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Kuhlteil. Nutzinhalt Kuhlfacher: 311 l. Multi Airflow-System fur optimale und gleichma?ige Kalteverteilung. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 5 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 3 hohenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 3 Turabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh 0?Schublade - Fisch und Fleisch bleiben langer frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - halt Obst und Gemuse vitaminreich und langer frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 129 l. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Gefriervermogen in 24 Std.: 11 kg. Lagerzeit bei Storung : 18 h. Ma?e: Geratema?e ( H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 66.7 cm. Technische Information: Turanschlag rechts, wechselbar. Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Lange des Anschlusskabel: 226 cm. Klimaklasse: SN-T. Zubehor: 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale. Landerspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprufung uber 24 Std. Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.


