Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKGE49AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C - KGE49AWCA

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKGE49AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005209545

Artikelnummer

BOSKGE49AWCA

Herstellernummer

KGE49AWCA

Hersteller

BOS

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

422 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

419 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

163 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

302 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

117 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

700 mm

Höhe:

2010 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

6.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

20 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Leistung und Verbrauch Design Türen weiß, Seitenwände weiß Vertikal integrierter Griff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Akustischer Alarm Kühlschranktür Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung SuperKühlen Abtau-Automatik Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt Frischhaltesystem Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l 1 VitaFresh ¿0°C¿ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Gefrierteil LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox Maße Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Tauwasserablauf Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage LänderspezifischeOptionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Montage EU19_EEK_D: C Total Volume EEC EU19: 419 l EU19_Volumen Kühlfächer_D: 302 l EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 117 l EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 6.5 kg EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 163 kWh/a EU19_Klimaklasse_D: SN-T EU19_Luftschallemission_D: 38 dB EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 20 h