BOSCH ROBERT - BOSKGE49AICA KA1/4hl-Gefrierkombi 70cm 0G 302/117L C - KGE49AICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4242005207480
Artikelnummer
BOSKGE49AICA
Herstellernummer
KGE49AICA
Hersteller
BOS
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220...240 V
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Bruttofassungsvermögen gesamt:
422 l
Nettofassungsvermögen gesamt:
419 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
163 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
302 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
117 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
700 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
650 mm
Nischentiefe:
0 mm
Gefrierleistung:
6.5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
ohne
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung


