Startseite

BOSCH ROBERT - BOSKGE36AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C w - KGE36AWCA

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSKGE36AWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 214/94L C w

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005196302

Artikelnummer

BOSKGE36AWCA

Herstellernummer

KGE36AWCA

Hersteller

BOS

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Bruttofassungsvermögen gesamt:

312 l

Nettofassungsvermögen gesamt:

302 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

149 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

214 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

94 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

600 mm

Höhe:

1860 mm

Tiefe:

650 mm

Nischentiefe:

0 mm

Gefrierleistung:

14 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

35 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:90 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Bruttofassungsvermögen gesamt:312 l, Nettofassungsvermögen gesamt:302 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:149 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:214 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:94 l,Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:600 mm, Höhe:1860 mm, Tiefe:650 mm, Nischentiefe:0 mm, Gefrierleistung:14 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:35 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:ohne, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G