Startseite

BOSCH ROBERT - BOSGSN51AWDV Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr. Icem. - GSN51AWDV

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSGSN51AWDV Gefrierschrank 70cm 6FAcher NoFr. Icem.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Nettovolumen - 290 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005186853

Artikelnummer

BOSGSN51AWDV

Herstellernummer

GSN51AWDV

Hersteller

BOS

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Nettovolumen:

290 l

Sternkennzeichnung:

4

Bruttofassungsvermögen:

324 l

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

201 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1

Breite:

700 mm

Höhe:

1610 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Gefrierleistung:

22 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

1

Mit Beleuchtung:

ja

Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:120 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Bruttofassungsvermögen:324l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:201 kWh, Nutzinhalt:290 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:700 mm, Höhe:1610 mm, Tiefe:780 mm, Lagerung bei Stromausfall:25 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:5, Temperaturanzeige:innenliegend analog, Gefrierleistung:22 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:1, Mit Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G