BOSCH ROBERT - BOSDHZ1256 KaminverlAngerung f. Inselessen,1600mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schornsteinverlängerung
Form - eckig
Durchmesser - 1600 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4242002634029
Artikelnummer
BOSDHZ1256
Herstellernummer
DHZ1256
Hersteller
BOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schornsteinverlängerung
Form:
eckig
Durchmesser:
1600 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Sonderzubehör, Teleskopverlängerung für Inselesse, Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 1020 mm verlängert werden, Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb, Verlängerung mit Umluftschlitzen, Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt,