Startseite

BOSCH ROBERT - BOSDHZ1246 KaminverlAngerung f. Inselessen,1100mm, - DHZ1246

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSDHZ1246 KaminverlAngerung f. Inselessen,1100mm,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schornsteinverlängerung

  • Form - eckig

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Durchmesser - 1100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4242002634012

Artikelnummer

BOSDHZ1246

Herstellernummer

DHZ1246

Hersteller

BOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schornsteinverlängerung

Form:

eckig

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

1100 mm

Sonderzubehör, Teleskopverlängerung für Inselesse, Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 520 mm verlängert werden, Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb, Verlängerung mit Umluftschlitzen, Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt,