Startseite

BOSCH ROBERT - BOSDWB67IM50 Dunstabzug,Wand-Dekor,60cm,edelstahl-sch - DWB67IM50

KopierenKopieren
BOSCH ROBERT - BOSDWB67IM50 Dunstabzug,Wand-Dekor,60cm,edelstahl-sch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 459 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Kamin

Packung

  • 1 ST

EAN

4242005051076

Artikelnummer

BOSDWB67IM50

Herstellernummer

DWB67IM50

Hersteller

BOS

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:

459 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Kamin

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Leistungsregelung:

3 Stufen

Breite:

600 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Randabsaugung:

nein

Anschlusswert:

255 W

Tiefe:

500 mm

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Höhe des Kamins:

583...912 mm

Durchmesser des Abluftstutzens:

120...150 mm

Gesamthöhe:

635...965 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Höhe der Haube:

53 mm

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

321 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Energieeffizienzklasse:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

58.1 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0.25 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

B

Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Werkstoff des Gehäuses:Edelstahl, Lage des Gebläses:Motor im Kamin, Art der Luftführung:umrüstbar, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:255 W, Höhe des Kamins:583...912 mm, Höhe der Haube:53 mm, Gesamthöhe:635...965 mm, Breite:600 mm, Tiefe:500 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:459 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:321 m³/h, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:120...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:58,1 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0 W, Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:0,25 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:B, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E