Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB09596 DSM W DERIV. MINI - B09596

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB09596 DSM W DERIV. MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892095968

Artikelnummer

IBOB09596

Herstellernummer

B09596

Hersteller

HBO

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Scatola di derivazione di colore bianco RAL 9001 per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU della dimensione b80 x h80 con profondità di 35 mm. Realizzata in ABS autoestinguente garantisce protezione IP40 e resistenza agli impattiIK07 (EN 62262).