Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07928 IP56 08 VM GWT960 CAS.PAR. 460X380X120 - B07928

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07928 IP56 08 VM GWT960   CAS.PAR. 460X380X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 0

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8015892622560

Artikelnummer

IBOB07928

Herstellernummer

B07928

Hersteller

HBO

Bestückung:

sonstige

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

460 mm

Breite:

380 mm

Tiefe:

120 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP56

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Cassetta derivazione IP56 da parete viti metalliche grigio IP56 08 VM GWT960