Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07925 IP56 05 VM GWT960 CAS.PAR. 240X190X90 - B07925

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07925 IP56 05 VM GWT960   CAS.PAR. 240X190X90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 0

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892622478

Artikelnummer

IBOB07925

Herstellernummer

B07925

Hersteller

HBO

Bestückung:

sonstige

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Art der Gehäusedurchführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP56

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Funktionserhalt:

ohne

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Cassetta di derivazione stagna Pico, misura 05, con coperchio standard e fianchi lisci per un’installazione versatile e sicura, sia indoor che outdoor. Realizzata in ABS/PC autoestinguente di colore grigio (RAL 7035), è resistente ai raggi UV, agli urti IK08 (EN 62262) al filo incandescente fino a 960 °C. (GWT 60695-2-11). Il sistema di chiusura con viti metalliche assicura sicurezza e una protezione IP56. Dimensioni 240x190x90 mm (LxHxP).