Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB07901 IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35 - B07901

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB07901 IP44 01 GRI GWT960 CAS. PAR. DI. 65X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 190 ST

EAN

8015892622027

Artikelnummer

IBOB07901

Herstellernummer

B07901

Hersteller

HBO

Form:

rund

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

4

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

65 mm

Anreihbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione stagna Pico, con forma rotonda e diametro di 65x35 mm, perfetta per installazioni indoor e outdoor. Il coperchio a scatto assicura una chiusura pratica e sicura, mentre la struttura in ABS/PC autoestinguente grigio (RAL 7035) offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 4 passatubi laterali, è compatibile con tubi rigidi da Ø16 e 20 mm. Offre protezione IP40 e resistenza al filo incandescente fino a 960 °C. (GWT 60695-2-11).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie