BOCCHIOTTI SPA - IBOB05186 COPRIMOD 4M W0 COPRIMODULO - B05186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
RAL-Nummer - 9016
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892051865
Artikelnummer
IBOB05186
Herstellernummer
B05186
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Profilo coprimoduli da 4 moduli e mezzo, ideale per pannelli sfinestrati su guida DIN. Realizzato in plastica autoestinguente bianca (RAL 9001), mantiene il grado di protezione IP40. La parte esterna presenta una sagomatura estetica che replica il designdei frutti installati, mentre l'interno è dotato di prefratture per un taglio preciso a multipli di mezzo modulo.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


