Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04887 CASS 07 INC CASS. INCASSO 294X152X70 - B04887

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

8015892048872

Artikelnummer

IBOB04887

Herstellernummer

B04887

Hersteller

HBO

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

sonstige

Farbe:

weiß

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

70...70 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

294 mm

Breite:

152 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

24

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

Cassetta di derivazione da incasso per muratura 294x152x70mm CASS 07 INC

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie