Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04885 CASS 05 INC CASS. INCASSO 160X130X70 - B04885

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 45 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892048858

Artikelnummer

IBOB04885

Herstellernummer

B04885

Hersteller

HBO

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

sonstige

Farbe:

weiß

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

70...70 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

160 mm

Breite:

130 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

14

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

Cassetta di derivazione da incasso Pico, misura 05, ideale per installazioni in pareti in muratura. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco (RAL 9003), resiste al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN60695-2-11). La chiusura sicura con viti metalliche offre una protezione IP40, assicurando affidabilità e sicurezza dell'installazione. Dimensioni di 160x130x70 mm (LxHxP).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie