Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04881 CASS 01 INC CASS. INCASSO 92X92X45 - B04881

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bestückung - sonstige

Packung

  • 140 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8015892048810

Artikelnummer

IBOB04881

Herstellernummer

B04881

Hersteller

HBO

Montageart:

Hohlwand

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Bestückung:

sonstige

Farbe:

weiß

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

45...45 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

92 mm

Breite:

92 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

45 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

10

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

ohne

Mit Trennwand:

nein

Cassetta di derivazione da incasso Pico, misura 01, ideale per installazioni in pareti in muratura. Realizzata in polistirolo autoestinguente arancione con coperchio in ABS bianco (RAL 9003), resiste al filo incandescente fino a 650 °C (Glow Wire Test EN60695-2-11). La chiusura sicura con viti metalliche offre una protezione IP40, assicurando affidabilità e sicurezza dell'installazione. Dimensioni di 92x92x45 mm (LxHxP).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie