Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04288 TELAIO 4 AP BIS TELAIO AUTOPORT.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04288 TELAIO 4 AP BIS    TELAIO AUTOPORT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Blinddeckel - nein

  • Befestigungsart - rasten

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892601114

Artikelnummer

IBOB04288

Herstellernummer

B04288

Hersteller

HBO

Anzahl der Einheiten:

4

Blinddeckel:

nein

Befestigungsart:

rasten

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer:

7021

Telaio autoportante da 4 moduli per frutti della serie civile Pepita Active, compatibile con i canali porta apparecchi della linea ALU-B e con le colonne in alluminio UNA e BIS. Il frutto si aggancia frontalmente e si sgancia facilmente da dietro, con fissaggio a scatto. Può essere collegato in batteria per una configurazione versatile e sicura.