Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04285 TELAIO 6 AP NEST TELAIO AUTOPORT. - B04285

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04285 TELAIO 6 AP NEST TELAIO AUTOPORT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 6

  • Ausführung - Trägerform

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Anzahl der Zugentlastungen - 0

  • Länge - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892601084

Artikelnummer

IBOB04285

Herstellernummer

B04285

Hersteller

HBO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Ausführung:

Trägerform

Montageart Installationsgerät:

rasten

Anzahl der Zugentlastungen:

0

Länge:

145 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

81 mm

Installationstechnik:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Telaio autoportante da 6 moduli per frutti della serie civile Pepita Active, ideale per torrette a scomparsa NEST. Ottimizza lo spazio, permettendo l’installazione di 6 frutti nello stesso ingombro di un supporto da 4 moduli universali. Il coperchio snodato facilita il cablaggio, garantendo praticità e accessibilità. Sistema di fissaggio a scatto per un’installazione rapida e sicura.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie