BOCCHIOTTI SPA - IBOB04225 CEN IP40 INC 24 W0 COP. CEN. INC. 24 - B04225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 24
Ausführung Deckel - geschlossen
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
4 ST
EAN
8015892042252
Artikelnummer
IBOB04225
Herstellernummer
B04225
Hersteller
HBO
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
77 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
425 mm
Breite:
345 mm



