BOCCHIOTTI SPA - IBOB04224 CEN IP40 INC 12 W0 COP. CEN. INC. 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892042245
Artikelnummer
IBOB04224
Herstellernummer
B04224
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
333 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
275 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
77 mm
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016