Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02765 BOX IP55 03 OR GRI 3 MOD ORIZ - B02765

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8015892600353

Artikelnummer

IBOB02765

Herstellernummer

B02765

Hersteller

HBO

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

BOX IP55 03 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO