Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02288 SDN3 W SCAT.DERIVAZIONE - B02288

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02288 SDN3 W SCAT.DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 230 mm

  • Breite - 231 mm

  • Tiefe - 231 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892022889

Artikelnummer

IBOB02288

Herstellernummer

B02288

Hersteller

HBO

Länge:

230 mm

Breite:

231 mm

Tiefe:

231 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK08

Scatola per derivazione canali 231x231x95mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN3 W

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie