Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02287 SDN2 G SCAT.DERIVAZIONE - B02287

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02287 SDN2 G SCAT.DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 151 mm

  • Länge - 150 mm

  • Tiefe - 151 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8015892022872

Artikelnummer

IBOB02287

Herstellernummer

B02287

Hersteller

HBO

Breite:

151 mm

Länge:

150 mm

Tiefe:

151 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

RAL-Nummer:

7030

Scatola per derivazione canali a parete per le linee TA-N e TA-EN, con dimensioni b151 x h151 mm e profondità 75 mm. Realizzata in ABS grigio RAL 7030, offre protezione IP40 secondo EN 60529 e impedisce la propagazione della fiamma. Supera il test GWT a 650°C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza e durata nelle installazioni.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie