BOCCHIOTTI SPA - IBOB02286 SDN2 W SCAT.DERIVAZIONE - B02286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 151 mm
Tiefe - 151 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892022865
Artikelnummer
IBOB02286
Herstellernummer
B02286
Hersteller
HBO
Länge:
150 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
151 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK08
Scatola per derivazione canali a parete per le linee TA-N e TA-EN, con dimensioni b151 x h151 mm e profondità 75 mm. Realizzata in ABS bianco RAL 9001, offre protezione IP40 secondo EN 60529 e impedisce la propagazione della fiamma. Supera il test GWT a 650°C (EN 60695-2-11), garantendo sicurezza e durata nelle installazioni.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie