BOCCHIOTTI SPA - IBOB02285 SDN1 G SCAT.DERIVAZIONE - B02285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 151 mm
Tiefe - 151 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
4 ST
EAN
8015892022858
Artikelnummer
IBOB02285
Herstellernummer
B02285
Hersteller
HBO
Länge:
150 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
151 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Schutzart (IP):
IP40
Scatola per derivazione canali 151x151x60mm linee TA-N / TA-EN grigio SDN1 G
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


