BOCCHIOTTI SPA - IBOB02284 SDN1 W SCAT.DERIVAZIONE - B02284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 151 mm
Länge - 150 mm
Tiefe - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892022841
Artikelnummer
IBOB02284
Herstellernummer
B02284
Hersteller
HBO
Breite:
151 mm
Länge:
150 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
RAL-Nummer:
9001
Schlagfestigkeit:
IK08
Scatola per derivazione canali 151x151x60mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN1 W
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


