Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01570 SDD WE SCATOLA DERIV. - B01570

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01570 SDD WE SCATOLA DERIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 81 mm

  • Länge - 42 mm

  • Tiefe - 42 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892015706

Artikelnummer

IBOB01570

Herstellernummer

B01570

Hersteller

HBO

Breite:

81 mm

Länge:

42 mm

Tiefe:

42 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer:

9003

Schlagfestigkeit:

IK07

Scatola per derivazione per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b81x h88 mm con profondità 42 mm. Realizzata in ABS autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie