BM SPA - BMM83561 TUBO DIN 46235 240 F 16 - 83561

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 240 mm²
Packung
10 ST
EAN
8013629835610
Artikelnummer
BMM83561
Herstellernummer
83561
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


