BM SPA - BMM83361 TUBO DIN 46235 150 F 16 - 83361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8013629833616
Artikelnummer
BMM83361
Herstellernummer
83361
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Farbe der Isolation:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


