BM SPA - BMM83343 TUBO DIN 46235 150 F 10 - 83343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Kennziffer - 46235
Nennquerschnitt - 150 mm²
Packung
25 ST
EAN
8013629833432
Artikelnummer
BMM83343
Herstellernummer
83343
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
46235
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt


