BM SPA - BMM83261 TUBO DIN 46235 120 F 16 - 83261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Isoliert - nein
Mit Sichtloch - nein
Packung
25 ST
EAN
8013629832619
Artikelnummer
BMM83261
Herstellernummer
83261
Hersteller
BMM
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
0000



