BM SPA - BMM83161 TUBO DIN 46235 95 F 16 - 83161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
25 ST
EAN
8013629831612
Artikelnummer
BMM83161
Herstellernummer
83161
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Farbe der Isolation:
sonstige
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


